{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
⌀-alue | 10,01 mm - 12 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 71 mm | |
Kokonaispituus L | 118 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122776 10,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406662127 | |
Valmistajan numero | 122776 10,01-X |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm tai tuumaa): 10,01-X
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
133,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
20
Kpl
111,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
391,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
326,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
137,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
20
Kpl
114,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
202,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
169,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Semi-Standard | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Värirengas | vihreä | valkoinen | vihreä | pinkki |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lastu-urien pituus Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |