{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 6,6 mm | |
Pinnoitus | AlTiN-Si | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 43,1 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 53 mm | |
Kokonaispituus L | 91 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,18 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122771 6,6 | |
EAN / GTIN | 4062406147709 | |
Valmistajan numero | 122771 6,6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-pora, lieriömäinen varsi DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm tai tuumaa): 6,6
pyynnöstä
Varastossa
266 kappaletta varastossa
38,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
107,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
107,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
266 kappaletta varastossa
38,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
266 kappaletta varastossa
38,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Malli | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Värirengas | vihreä | vihreä | vihreä | vihreä | vihreä |
Kokonaispituus L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HE, h6 |
Lastu-urien pituus Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |