{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 5,7 mm | |
Pinnoitus | AlTiN-Si | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 35,5 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 44 mm | |
Kokonaispituus L | 82 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,18 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122771 5,7 | |
EAN / GTIN | 4062406147617 | |
Valmistajan numero | 122771 5,7 |