{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 2,6 mm | |
Pinnoitus | AlTiN-Si | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 17,1 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 21 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,09 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122771 2,6 | |
EAN / GTIN | 4062406147259 | |
Valmistajan numero | 122771 2,6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TKM-pora, lieriömäinen varsi DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm tai tuumaa): 2,6
pyynnöstä
Varastossa
161 kappaletta varastossa
36,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
86,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Malli | 6×D | 6×D |
Kokonaispituus L | 57 mm | 57 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Kärkikulma | 140 astetta | 140 astetta |
varren ⌀ Ds | 4 mm | 4 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 17,1 mm | 17,1 mm |