GARANT Master Steel FEED TKM-pora Weldon DIN 6535 HB 9,6 mm

Tuote nro.: 122726 9,6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537
  • Malli: 6×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 3

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Steel
Nimellis-⌀ DC 9,6 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537
Malli 6×D
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 3
Kärkikulma 145 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 46,6 mm
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 61 mm
Kokonaispituus L 103 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,44 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122726 9,6
EAN / GTIN 4045197795359
Valmistajan numero 122726 9,6

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
160
Teräs < 750 N/mm²
P
140
Teräs < 900 N/mm²
P
130
Teräs < 1100 N/mm²
P
110
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
Teräs < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

3-teräinen pora, kehitetty erityisesti käytettäväksi erittäin suurilla syöttönopeuksilla. Soveltuu erinomaisesti koneisiin, joilla suuri tehonotto ja vakaat työstöolosuhteet.
  • Erityinen terägeometria ja vakaat lastuamissärmät ja suuri vapaa tila keskellä mahdollistaa erittäin suuret syöttönopeudet.
  • Patentoitu lastunpoistoon optimoitu kärjen muoto pienentää lastuamispainetta ja parantaa lastunmurtoa.
  • 145°:n kärkikulma vähentää purseenmuodostusta läpirei'issä.

Poikittaisterän alan johtava teknologia takaa optimaalisen itsekeskittymisen ja mahdollistaa myös epätasaisten pintojen poraamisen. 3 ohjausviistettä takaa vakaan porausreiän ja reiän tarkan pyöreän muodon.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin