{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 5,4 mm | |
Pinnoitus | TiAlSiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 35,9 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 44 mm | |
Kokonaispituus L | 82 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f titaanissa > 850 N/mm2 | 0,07 mm/kierr. | |
Värirengas | pinkki | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122680 5,4 | |
EAN / GTIN | 4062406779634 | |
Valmistajan numero | 122680 5,4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 5,4mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
90,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
55,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Nimellis-⌀ DC | 5,4 mm | 5,4 mm |
Standardi | DIN 6537 | DIN 6537 |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Lastuava aine | TKM | TKM |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 35,9 mm | 35,9 mm |