{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀-alue | 2,31 mm - 3 mm | |
Pinnoitus | TiAlSiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 17,5 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 22 mm | |
Kokonaispituus L | 55 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Värirengas | pinkki | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122680 2,31-X | |
EAN / GTIN | 4067263000792 | |
Valmistajan numero | 122680 2,31-X |