{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 12,2 mm | |
Pinnoitus | TiAlSiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 58,7 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 77 mm | |
Kokonaispituus L | 124 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Syöttö f titaanissa > 850 N/mm2 | 0,15 mm/kierr. | |
Värirengas | pinkki | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122680 12,2 | |
EAN / GTIN | 4062406780180 | |
Valmistajan numero | 122680 12,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 12,2mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
231,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
256,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
138,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Kokonaispituus L | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Nimellis-⌀ DC | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Lastu-urien pituus Lc | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 58,7 mm | 58,7 mm | 58,7 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkaporat |