{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 11,8 mm | |
Pinnoitus | TiAlSiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 53,3 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 71 mm | |
Kokonaispituus L | 118 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö f titaanissa > 850 N/mm2 | 0,14 mm/kierr. | |
Värirengas | pinkki | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122680 11,8 | |
EAN / GTIN | 4062406780166 | |
Valmistajan numero | 122680 11,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 11,8mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
165,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
102,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlSiN | AlTiN |
Kokonaispituus L | 118 mm | 118 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM |
Kärkikulma | 140 astetta | 140 astetta |
Lastu-urien pituus Lc | 71 mm | 71 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 53,3 mm | 53,3 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkaporat |