{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Series | Diabolo | |
Nominal ⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tool material | Solid carbide | |
Standard | DIN 6537 | |
Version | 6×D | |
Type | H | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Point angle | 140 degrees | |
recommended maximum drilling depth L2 | 41 mm | |
Shank | DIN 6535 HB to h6 | |
Through-coolant | yes, with 25 bar | |
Machining strategy | HPC | |
Semi-Standard | yes | |
Flute length Lc | 53 mm | |
Overall length L | 91 mm | |
Shank ⌀ Ds | 8 mm | |
Feed f in steel < 1100 N/mm2 | 0.2 mm/rev. | |
Colour ring | red | |
Type of product | Jobber drill |
Tuotekoodi | 122652 8 | |
EAN / GTIN | 4045197972545 | |
Valmistajan numero | 122652 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo TKM-HPC-pora Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 8mm
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
120,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
142 kappaletta varastossa
81,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
390 kappaletta varastossa
56,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Number of cutting edges Z | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | TiN | TiAlN |
Version | 6×D | 6×D | 6×D |
Overall length L | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Nominal ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | h7 | h7 |