{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Diabolo | |
Nimellis-⌀ DC | 3,4 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 22,9 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 28 mm | |
Kokonaispituus L | 66 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/kierr. | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122652 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197972217 | |
Valmistajan numero | 122652 3,4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo TKM-HPC-pora Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,4mm
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
104,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
321 kappaletta varastossa
70,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
541 kappaletta varastossa
50,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | pun. | vihreä | vihreä |
Kokonaispituus L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Lastu-urien pituus Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
varren ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,9 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |