{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Diabolo | |
Nimellis-⌀ DC | 6,8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 42,8 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 53 mm | |
Kokonaispituus L | 91 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122652 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197972491 | |
Valmistajan numero | 122652 6,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Diabolo TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,8mm
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
120,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
425 kappaletta varastossa
81,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
132,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
120,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
862 kappaletta varastossa
56,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kokonaispituus L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Nimellis-⌀ DC | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Standardi | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
varren ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 42,8 mm | 42,8 mm | 42,8 mm | 42,8 mm | 42,8 mm |