{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Diabolo | |
⌀-alue | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 71 mm | |
Kokonaispituus L | 118 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/kierr. | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122652 10,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406078720 | |
Valmistajan numero | 122652 10,06-X |