Diabolo TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,1mm

Tuote nro.: 122651 6,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537
  • Malli: 6×D
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Diabolo
Nimellis-⌀ DC 6,1 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537
Malli 6×D
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 43,9 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 53 mm
Kokonaispituus L 91 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Syöttö f teräksessä < 60 HRC 0,08 mm/kierr.
Värirengas pun.
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122651 6,1
EAN / GTIN 4045197970237
Valmistajan numero 122651 6,1

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
120
Teräs < 750 N/mm²
P
100
Teräs < 900 N/mm²
P
85
Teräs < 1100 N/mm²
P
70
Teräs < 1400 N/mm²
P
55
Teräs < 55 HRC
H
28
Teräs < 60 HRC
H
16
Teräs < 65 HRC
H
14
Teräs < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto − siksi kärjen keskitystarkkuus on erittäin hyvä. Kuperien kärkiterienja särmien määrätyn pyöristyksen ansiosta poran vakaus on suuri ja kuormitettavuus maksimaalinen.
Erityinen Multi-Nanolayer-pinnoite karkaistuihin teräksiin poraamista varten.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Muodot HB ja HE ovat saatavana samaan hintaan kuin HA.
Muoto HB: tilaa nrolla 122642/122652.
Muoto HE: tilaa nrolla 122641/122651+ 129100HE.
Kun poraat karkaistuja teräksiä 56 HRC:stä alkaen, jäähdytä vain ilmalla!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Diabolo" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin