{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Diabolo | |
Nimellis-⌀ DC | 10 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 46 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 61 mm | |
Kokonaispituus L | 103 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Syöttö f teräksessä < 60 HRC | 0,12 mm/kierr. | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122651 10 | |
EAN / GTIN | 4045197970459 | |
Valmistajan numero | 122651 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diabolo TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
141,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
161 kappaletta varastossa
91,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
160,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
146,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
441 kappaletta varastossa
65,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
101,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Semi-Standard | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Värirengas | pun. | vihreä | vihreä | vihreä | vihreä | pun. |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | ei |
Nimellis-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Standardi | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |