{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Diabolo | |
Nimellis-⌀ DC | 4,8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 36,8 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 44 mm | |
Kokonaispituus L | 82 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 60 HRC | 0,04 mm/kierr. | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122651 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197970138 | |
Valmistajan numero | 122651 4,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Diabolo TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 4,8 mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
104,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
116 kappaletta varastossa
50,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Semi-Standard | kyllä | kyllä |
Kokonaispituus L | 82 | 82 |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Nimellis-⌀ DC | 4,8 | 4,8 |
Lastuava aine | TKM | TKM |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 36,8 | 36,8 |