{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Diabolo | |
Nimellis-⌀ DC | 12,2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 58,7 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 77 mm | |
Kokonaispituus L | 124 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Syöttö f teräksessä < 60 HRC | 0,16 mm/kierr. | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122651 12,2 | |
EAN / GTIN | 4062406065539 | |
Valmistajan numero | 122651 12,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Diabolo TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,2mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
259,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
174,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
129,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Semi-Standard | kyllä | kyllä | kyllä |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Värirengas | pun. | vihreä | vihreä |
Kokonaispituus L | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Nimellis-⌀ DC | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |