{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 8,7 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 34 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 47 mm | |
Kokonaispituus L | 89 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkaporat |
Tuotekoodi | 122470 8,7 | |
EAN / GTIN | 4067263120117 | |
Valmistajan numero | 122470 8,7 |