{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
⌀-alue | 18,06 mm - 20,05 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 79 mm | |
Kokonaispituus L | 131 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122425 18,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406077235 | |
Valmistajan numero | 122425 18,06-X |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,06-Xmm
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
627,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
523,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
629,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
524,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
649,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
541,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
426,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
355,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
629,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
524,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Semi-Standard | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Standardi | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |