{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Diabolo | |
Nimellis-⌀ DC | 9,8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 32,3 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 47 mm | |
Kokonaispituus L | 89 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Syöttö f teräksessä < 60 HRC | 0,11 mm/kierr. | |
Värirengas | punainen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122361 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197968555 | |
Valmistajan numero | 122361 9,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 9,8
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
71,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
66,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
37,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Malli | 4×D | 4×D | 4×D |
Värirengas | punainen | vihreä | vihreä |
Standardi | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Kärkikulma | 140 | 135 | 140 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |