{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Diabolo | |
⌀-alue | 18,06 mm - 20,05 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 79 mm | |
Kokonaispituus L | 131 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Syöttö f teräksessä < 60 HRC | 0,15 mm/kierr. | |
Värirengas | punainen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122361 18,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406081232 | |
Valmistajan numero | 122361 18,06-X |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm tai tuumaa): 18,06-X
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
412,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
343,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Toimitus sopimuksen mukaan
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
CHF 377.50
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
CHF 314.50
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Toimitus sopimuksen mukaan
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
CHF 295.00
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
CHF 246.00
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Toimitus sopimuksen mukaan
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
CHF 426.00
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
CHF 355.00
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Semi-Standard | kyllä | oui | oui | oui |
Malli | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Värirengas | punainen | Vert | Sans | Vert |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Kärkikulma | 140 astetta | 135 degré | 140 degré | 140 degré |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lastu-urien pituus Lc | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |