{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Diabolo | |
⌀-alue | 16,06 mm - 18,05 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 73 mm | |
Kokonaispituus L | 123 mm | |
varren ⌀ Ds | 18 mm | |
Syöttö f teräksessä < 60 HRC | 0,15 mm/kierr. | |
Värirengas | punainen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122361 16,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076443 | |
Valmistajan numero | 122361 16,06-X |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm tai tuumaa): 16,06-X
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
354,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
295,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
343,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
286,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
262,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
219,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | punainen | vihreä | ilman |
Kokonaispituus L | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Kärkikulma | 140 astetta | 135 astetta | 140 astetta |
Lastu-urien pituus Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |