{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Diabolo | |
Nimellis-⌀ DC | 5,3 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 20,1 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 28 mm | |
Kokonaispituus L | 66 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 60 HRC | 0,08 mm/kierr. | |
Värirengas | punainen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122361 5,3 | |
EAN / GTIN | 4045197968265 | |
Valmistajan numero | 122361 5,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm tai tuumaa): 5,3
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
61,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
40,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
30,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
318 kappaletta varastossa
30,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kokonaispituus L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Kärkikulma | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta | 140 astetta |
Lastu-urien pituus Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkaporat |