{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 3,2 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 31,2 mm | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 36 mm | |
Kokonaispituus L | 65 mm | |
varren ⌀ Ds | 3,2 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122301 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197042378 | |
Valmistajan numero | 122301 3,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-kierukkapora 3,2 mm
pyynnöstä
Varastossa
129 kappaletta varastossa
21,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
689 kappaletta varastossa
17,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa
26,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 65 | 65 | 65 |
Varren toleranssi | h7 | h7 | h7 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Kärkikulma | 118 | 118 | 118 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 |