{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 4,6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6539 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 17,1 mm | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 24 mm | |
Kokonaispituus L | 58 mm | |
varren ⌀ Ds | 4,6 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122151 4,6 | |
EAN / GTIN | 4045197748379 | |
Valmistajan numero | 122151 4,6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
TKM-kierukkaporaerikoislyhyt, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,6mm
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
24,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
138 kappaletta varastossa
15,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
17,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm |
Standardi | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta |
varren ⌀ Ds | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/kierr. | 0,08 mm/kierr. | 0,08 mm/kierr. |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm |