{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 2,6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6539 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 10,1 mm | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 14 mm | |
Kokonaispituus L | 43 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,6 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122151 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197748171 | |
Valmistajan numero | 122151 2,6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-kierukkaporaerikoislyhyt 2,6 mm
pyynnöstä
Varastossa
241 kappaletta varastossa
13,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
495 kappaletta varastossa
7,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
203 kappaletta varastossa
9,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Nousukulma | 30 | 30 | 30 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Lastu-urien pituus Lc | 14 | 14 | 14 |