TKM-kierukkaporaerikoislyhyt, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,8mm

Tuote nro.: 122151 2,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
217 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6539
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 2,8 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6539
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 118 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 11,8 mm
Nousukulma 30 astetta
Varsi Lieriövarsi, h7
Sisäjäähdytys ei
Lastu-urien pituus Lc 16 mm
Kokonaispituus L 46 mm
varren ⌀ Ds 2,8 mm
Varren toleranssi h7
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,05 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122151 2,8
EAN / GTIN 4045197748195
Valmistajan numero 122151 2,8

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
260
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
90
Teräs < 750 N/mm²
P
90
Teräs < 900 N/mm²
P
80
Teräs < 1100 N/mm²
P
60
Teräs < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Vastaa standardia DIN 6539 (erikoislyhyt).
Sama nimellis- ja varren ⌀.
TiAlN-pinnoituksen ansiosta kulutuskestävämpi.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Luistamaton kiristys poraistukassa nro 341050timanttipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


TKM-kierukkaporaerikoislyhyt, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 2,8mm

TKM-kierukkaporaerikoislyhyt, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,8mm

pyynnöstä
Varastossa
217 kappaletta varastossa
14,89 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
161 kappaletta varastossa
10,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
352 kappaletta varastossa
12,25 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 2 2 2
Värirengas ilman ilman ilman
Sisäjäähdytys ei ei ei
Nimellis-⌀ DC 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm
Varsi Lieriövarsi, h7 Lieriövarsi, h7 Lieriövarsi, h7
Varren toleranssi h7 h7 h7
suositeltu suurin poraussyvyys L2 11,8 mm 11,8 mm 11,8 mm

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin