{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 2,9 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6539 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 11,7 mm | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 16 mm | |
Kokonaispituus L | 46 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,9 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122151 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197748201 | |
Valmistajan numero | 122151 2,9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-kierukkaporaerikoislyhyt 2,9 mm
pyynnöstä
Varastossa
141 kappaletta varastossa
14,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
224 kappaletta varastossa
10,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
134 kappaletta varastossa
12,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | TiN |
Standardi | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Varren toleranssi | h7 | h7 | h7 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Nousukulma | 30 | 30 | 30 |
tyyppi | N | N | N |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |