{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 45 mm | |
Lastuava aine | KM | |
Leikkuusyvyys | 35 mm | |
Kokonaispituus L | 77 mm | |
Tuotetyyppi | reikäjyrsin |
Tuotekoodi | 119000 45 | |
EAN / GTIN | 4014586240329 | |
Valmistajan numero | 63127119011 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm, ⌀ h10 DC: 45mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
93,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
113 kappaletta varastossa
158,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
94,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
121,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
160,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
42,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman | |||
Pituus L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm | |||
Nimellis-⌀ DC | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | |
Lastuava aine | KM | KM | KM | HSS | HSS | KM |
Varren ⌀ | 10 mm | 10 mm | 19 mm | 19 mm | 10 mm | |
Tuotetyyppi | reikäjyrsin | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet | reikäjyrsin | reikäjyrsin | Reikäjyrsimet |