{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 50 mm | |
Lastuava aine | KM | |
Leikkuusyvyys | 35 mm | |
Kokonaispituus L | 77 mm | |
Tuotetyyppi | reikäjyrsin |
Tuotekoodi | 119000 50 | |
EAN / GTIN | 4014586240374 | |
Valmistajan numero | 63127124017 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm, ⌀ h10 DC: 50mm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
103,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
132 kappaletta varastossa
177,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa
106,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
246 kappaletta varastossa
51,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | |
Nimellis-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM |
Varren ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |
Tuotetyyppi | reikäjyrsin | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet |