{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 18 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | weldonvarsi | |
Varren ⌀ | 19 mm | |
Leikkuusyvyys | 30 mm | |
Tuotetyyppi | reikäjyrsin |
Tuotekoodi | 118780 18 | |
EAN / GTIN | 4045197514646 | |
Valmistajan numero | 118780 18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 30 mm, TiAlN, ⌀ h10 DC: 18mm
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa
51,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
177 kappaletta varastossa
87,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
403 kappaletta varastossa
51,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
181 kappaletta varastossa
26,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Malli | Korkea | litteä | litteä | |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | |
Nimellis-⌀ DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM |
Varren ⌀ | 19 mm | 6 mm | 6 mm | 10 mm |
Tuotetyyppi | reikäjyrsin | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet |