{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 65 mm | |
Malli | litteä | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Varren ⌀ | 13 mm | |
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,1 mm | |
Pituus L | 8 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet |
Tuotekoodi | 118500 65 | |
EAN / GTIN | 4045197037527 | |
Valmistajan numero | 118500 65 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Reikäjyrsin, KM litteä, ⌀ h10 DC: 65mm
pyynnöstä
Varastossa
134 kappaletta varastossa
161,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
277,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman |
Pituus L | 8 mm | 60 mm |
Nimellis-⌀ DC | 65 mm | 65 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi |
Lastuava aine | KM | KM |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet |