{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 32 mm | |
Malli | litteä | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Varren ⌀ | 10 mm | |
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,1 mm | |
Pituus L | 8 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet |
Tuotekoodi | 118500 32 | |
EAN / GTIN | 4045197037244 | |
Valmistajan numero | 118500 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Reikäjyrsin, KM litteä, ⌀ h10 DC: 32mm
pyynnöstä
Varastossa
254 kappaletta varastossa
70,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa
116,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
269 kappaletta varastossa
36,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Pituus L | 8 mm | 35 mm | 11,8 mm |
Nimellis-⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet |