{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 23 mm | |
Malli | litteä | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Varren ⌀ | 10 mm | |
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,1 mm | |
Pituus L | 8 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet |
Tuotekoodi | 118500 23 | |
EAN / GTIN | 4045197037152 | |
Valmistajan numero | 118500 23 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Reikäjyrsin, KM litteä, ⌀ h10 DC: 23mm
pyynnöstä
Varastossa
348 kappaletta varastossa
51,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
87,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
51,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
59,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa
30,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ||
Nimellis-⌀ DC | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Lastuava aine | KM | KM | KM | HSS | KM |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet | reikäjyrsin | reikäjyrsin | Reikäjyrsimet |