{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 27 mm | |
Malli | litteä | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Varren ⌀ | 10 mm | |
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,1 mm | |
Pituus L | 8 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet |
Tuotekoodi | 118500 27 | |
EAN / GTIN | 4045197037190 | |
Valmistajan numero | 118500 27 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Reikäjyrsin, KM litteä, ⌀ h10 DC: 27mm
pyynnöstä
Varastossa
319 kappaletta varastossa
60,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
253 kappaletta varastossa
99,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
247 kappaletta varastossa
32,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
69,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
98,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | ||
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ||
Nimellis-⌀ DC | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Lastuava aine | KM | KM | KM | HSS | HSS |
Varren ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 19 mm | 19 mm |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet | reikäjyrsin | reikäjyrsin |