Porraspora HSS PG mm

Tuote nro.: 118324 PG
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Teräosan ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Varsi: Kolmen kiinnityspinnan varsi

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS
Standardi Tehdasnormi
Varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi
Porrasväli 4 mm
Kokonaispituus 93 mm
Varren ⌀ 12 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Porraspora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 118324 PG
EAN / GTIN 4067263124672
Valmistajan numero 118324 PG

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Lieriömäinen alkureikäpora, halkaisijalukemat urassa. Varressa lisäksi 3 kiinnityspintaa.
Spiraalimainen porraspora optimaalista lastunpoistoa varten ja korkean kulutuksenkestävyyden takaava suorituskykyinen pinnoite.
Yhdistelmäporraspora (alku- ja läpireikä) panssariputkikierteille (DIN40430 mukaan) PG7; PG8; PG11; PG13,5; PG16; PG21

Käyttö:

Poraus ja purseenpoisto, materiaalin enimmäispaksuus = portaan korkeus (ks. taulukko).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin