{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 4 mm - 20 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Porrasväli | 4 mm | |
Kokonaispituus | 70 mm | |
Varren ⌀ | 9 mm | |
porausportaiden nousuväli | 2 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porraspora |
Tuotekoodi | 118324 4-20 | |
EAN / GTIN | 4045197199621 | |
Valmistajan numero | 118324 4-20 |