Porraspora HSS 4-12 mm

Tuote nro.: 118324 4-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Teräosan ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Varsi: Kolmen kiinnityspinnan varsi

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 4 mm - 12 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS
Standardi Tehdasnormi
Varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi
Porrasväli 6 mm
Kokonaispituus 79 mm
Varren ⌀ 6 mm
porausportaiden nousuväli 1 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Porraspora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 118324 4-12
EAN / GTIN 4045197199614
Valmistajan numero 118324 4-12

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Lieriömäinen alkureikäpora, halkaisijalukemat urassa. Varressa lisäksi 3 kiinnityspintaa.
Spiraalimainen porraspora optimaalista lastunpoistoa varten ja korkean kulutuksenkestävyyden takaava suorituskykyinen pinnoite.

Käyttö:

Poraus ja purseenpoisto, materiaalin enimmäispaksuus = portaan korkeus (ks. taulukko).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin