{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm - 30 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Porrasväli | 4 mm | |
Kokonaispituus | 88 mm | |
Varren ⌀ | 12 mm | |
porausportaiden nousuväli | 1 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porraspora |
Tuotekoodi | 118324 20-30 | |
EAN / GTIN | 4045197764386 | |
Valmistajan numero | 118324 20-30 |