Kierukkapora HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,5mm

Tuote nro.: 114610 4,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,04 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    12,54 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
145 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 338
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130
  • Nousukulma: 38

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 4,5 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 338
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 130 astetta
Nousukulma 38 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
suositeltu suurin poraussyvyys L2 40,3 mm
Lastu-urien pituus Lc 47 mm
Kokonaispituus L 80 mm
varren ⌀ Ds 4,5 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,05 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 114610 4,5
EAN / GTIN 4045197856296
Valmistajan numero 114610 4,5

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
80
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Teräs < 750 N/mm²
P
50
Teräs < 900 N/mm²
P
40
Teräs < 1100 N/mm²
P
25
Teräs < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Tehokas HPC-kierretappi korkeaseoksisille ja lujille materiaaleille. Erittäin vankka vahvistetun ytimen ja parabolisen profiilin ansiosta. Kärkimuoto ja lastuamiskulman korjaus. Tarkka pyörinnän säätö takaa tarkat poraukset.
Teräväkärkinen muoto S.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin