{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 5,1 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 338 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 44,4 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 52 mm | |
Kokonaispituus L | 86 mm | |
varren ⌀ Ds | 5,1 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114610 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197856357 | |
Valmistajan numero | 114610 5,1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierukkapora HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,1mm
pyynnöstä
Varastossa
174 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
18,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
15,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 292 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
5,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
382 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
181 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
7,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
6,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
501 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
681 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
18,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
15,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
376 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Värirengas | vihreä | pun. | ilman | ilman | sininen | sininen | vihreä |
Kokonaispituus L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Kärkikulma | 130 astetta | 130 astetta | 135 astetta | 130 astetta | 130 astetta | 135 astetta | 118 astetta |
Lastu-urien pituus Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
varren ⌀ Ds | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |