{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9,9 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 338 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 72,2 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 87 mm | |
Kokonaispituus L | 133 mm | |
varren ⌀ Ds | 9,9 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,11 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114610 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197856838 | |
Valmistajan numero | 114610 9,9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kierukkapora HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,9mm
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
55,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
46,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
30,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
25,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
155 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
20,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
17,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
22,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
19,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
48,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
40,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiAlN |
Värirengas | vihreä | keltainen | pun. | ilman | sininen |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Kärkikulma | 130 astetta | 130 astetta | 130 astetta | 130 astetta | 130 astetta |
Lastu-urien pituus Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm |