{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 7,4 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 338 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 57,9 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 69 mm | |
Kokonaispituus L | 109 mm | |
varren ⌀ Ds | 7,4 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,08 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114610 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197856586 | |
Valmistajan numero | 114610 7,4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kierukkapora HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,4mm
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
33,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
28,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
15,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
217 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
161 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
27,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
23,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Nimellis-⌀ DC | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
Standardi | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Lastuava aine | HSS E PM | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |
Lastu-urien pituus Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
varren ⌀ Ds | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm |