{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | FS | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 63 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 75 mm | |
Kokonaispituus L | 117 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114450 8 | |
EAN / GTIN | 4045197018991 | |
Valmistajan numero | 114450 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierukkaporat, HSS-E FS, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 8mm
pyynnöstä
Varastossa
599 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
11,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 186 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
9,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 736 kappaletta varastossa
8,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
869 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
31,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
26,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
919 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
35,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
29,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
378 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
10,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | pun. | ilman | sininen | sininen | ilman |
Kokonaispituus L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Lastuava aine | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Kärkikulma | 130 astetta | 130 astetta | 135 astetta | 130 astetta | 135 astetta | 130 astetta |
varren ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |