{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 12,8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | FS | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 81,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 101 mm | |
Kokonaispituus L | 151 mm | |
varren ⌀ Ds | 12,8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,16 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114450 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197019318 | |
Valmistajan numero | 114450 12,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kierukkaporat, HSS-E FS 12,8 mm
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
58,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
49,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
28,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
23,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Värirengas | ilman | pun. |
Kokonaispituus L | 151 | 151 |
Standardi | DIN 338 | DIN 338 |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 |
Lastu-urien pituus Lc | 101 | 101 |