Kierukkaporat, HSS-E FS 10,1 mm

Tuote nro.: 114450 10,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    27,46 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    22,89 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: FS
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 10,1 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 338
tyyppi FS
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 130 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 71,9 mm
Lastu-urien pituus Lc 87 mm
Kokonaispituus L 133 mm
varren ⌀ Ds 10,1 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,1 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 114450 10,1
EAN / GTIN 4045197019202
Valmistajan numero 114450 10,1

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Profiilihiottu: hyvä pyörintä-ja jakotarkkuus sekä tarkka terän hionta. Porat sarjatuotantoon.
Vahvistettu sydänosa.
Kiiltävät litteät lastu-urat, 3 mm:stä alkaen viisteet nitrattu.
Teräväkärkinen, malli C kokoon 3,9 mm asti.
Teräväkärkinen, malli S koosta 4 mm alk.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kierukkaporat, HSS-E FS 10,1 mm

Kierukkaporat, HSS-E FS 10,1 mm

pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
27,46 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
22,89 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
24,36 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
20,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
48,58 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
40,48 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
76,18 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
63,48 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Pinnoitus pinnoittamaton pinnoittamaton TiAlN TiAlN
Kokonaispituus L 133 133 133 133
Standardi DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Varsi Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi.
Kärkikulma 130 130 130 130
Toleranssi, nimellis-⌀ h8 h8 h8 h8
Lastu-urien pituus Lc 87 87 87 87

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin