{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9,3 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 26,1 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 40 mm | |
Kokonaispituus L | 84 mm | |
varren ⌀ Ds | 9,3 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,09 mm/kierr. | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113260 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197007186 | |
Valmistajan numero | 113260 9,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Lyhytpora HSS/E 9,3 mm
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
45,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
38,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
20,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
17,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
41,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
34,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
167 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
85,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
71,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | sininen | ilman | ilman | vihreä |
Kokonaispituus L | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Standardi | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
varren ⌀ Ds | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |