{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8,9 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 26,7 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 40 mm | |
Kokonaispituus L | 84 mm | |
varren ⌀ Ds | 8,9 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,09 mm/kierr. | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113260 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197007148 | |
Valmistajan numero | 113260 8,9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Lyhytpora HSS/E 8,9 mm
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
49,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
41,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
18,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
15,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
32,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
27,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Kärkikulma | 130 astetta | 130 astetta | 130 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 |
varren ⌀ Ds | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 26,7 mm | 26,7 mm | 26,7 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |