Lyhytpora HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,4mm

Tuote nro.: 113260 7,4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    29,39 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    24,50 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 1897
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 7,4 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 1897
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 130 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 22,9 mm
Lastu-urien pituus Lc 34 mm
Kokonaispituus L 74 mm
varren ⌀ Ds 7,4 mm
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,05 mm/kierr.
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 113260 7,4
EAN / GTIN 4045197006981
Valmistajan numero 113260 7,4

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
56
Teräs < 500 N/mm²
P
50
Teräs < 750 N/mm²
P
37
Teräs < 900 N/mm²
P
31
Teräs < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Täsmälliset poraukset hyvän pyörintätarkkuuden ja lastu-uraprofiilin ansiosta.
Teräväkärkinen muoto C koosta 2,4 mm alkaen.

Etu:

Soveltuu erinomaisesti pienille poraussyvyyksille (noin2 − 4×D) NC-koneisiin ja automaatteihin.

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin