Lyhytpora HSS/E 7,8 mm

Tuote nro.: 113260 7,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    32,29 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    26,91 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 1897
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 7,8 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 1897
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 130 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 25,3 mm
Lastu-urien pituus Lc 37 mm
Kokonaispituus L 79 mm
varren ⌀ Ds 7,8 mm
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,05 mm/kierr.
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 113260 7,8
EAN / GTIN 4045197007032
Valmistajan numero 113260 7,8

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
56
Teräs < 500 N/mm²
P
50
Teräs < 750 N/mm²
P
37
Teräs < 900 N/mm²
P
31
Teräs < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Täsmälliset poraukset hyvän pyörintätarkkuuden ja lastu-uraprofiilin ansiosta.
Teräväkärkinen muoto C koosta 2,4 mm alkaen.

Etu:

Soveltuu erinomaisesti pienille poraussyvyyksille (noin2 − 4×D) NC-koneisiin ja automaatteihin.

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Lyhytpora HSS/E  7,8 mm

Lyhytpora HSS/E 7,8 mm

pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
32,29 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
26,91 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
32,43 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
27,03 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
14,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
12,42 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
29,12 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
24,27 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
49,68 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
41,40 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 2 2 2 2 2
Värirengas sininen ilman ilman ilman vihreä
Sisäjäähdytys ei ei ei ei ei
Nimellis-⌀ DC 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm
Standardi DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Lastuava aine HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E PM
Toleranssi, nimellis-⌀ h8 h8 h8 h8 h8

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin